Sb-0304-0250-08-12 | Boş Paslanmaz 304 1/4 X 8 X 12 In | 1nzr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SB-0304-0250-08-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5

APPROVED VENDOR SB-0304-0250-08-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 8 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VJX Modeli: SB-0304-0250-08-12Çapraz Referans: 1NZR5
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
€441.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Stok
alaşım Tipi304
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.002 "
MalzemePaslanmaz çelik
öfketavlı
Kalınlık0.25 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipHassas - Korozyona Dirençli
Tipik Sertlik160
Tipik Çekme Dayanımı73,200 PSI
Tipik Akma Dayanımı30,000 PSI
genişlik8"
Genişlik Toleransı+/- 0.002 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu7222403085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalaşım TipiuzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıTipik Çekme DayanımıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-12-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€603.53
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-12-24 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,093.90
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-02-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€198.20
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-24-24 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€1,915.15
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-04-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€281.99
ONAYLI SATICI SB-0304-0250-06-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 6 x 12 İnç | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€360.36
ONAYLI SATICI SB-0304-0375-12-12 Boş Paslanmaz 304 3/8 x 12 x 12 In | AB2VJY 1NZR6 SB-0304-0375-12-1230412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€721.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SB-0304-0250-08-12 Boş Paslanmaz 304 1/4 x 8 x 12 In
€441.45 / Adet