Sb-4140-0500-06-05 | Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 6 X 5 3/4 İn | 1uxg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SB-4140-0500-06-05 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 6 x 5 3/4 İnç | AB3QWU 1UXG8

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-06-05 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 6 x 5 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QWU Modeli: SB-4140-0500-06-05Çapraz Referans: 1UXG8
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
€208.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Stok
alaşım Tipi4140/4142
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRc
uzunluk5.75 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
öfkeIsıl işlem görmüş
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipHassas
Tipik SertlikC26-C32
Tipik Çekme Dayanımı148,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı127,000 - 150,000 PSI
genişlik6"
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7228703081
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI SB-4140-0250-04-11 Boş Çelik 4140 1/4 İnç T 4 x 11 3/4 İnç | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€256.36
ONAYLI SATICI SB-4140-0375-02-11 Boş Çelik 4140 3/8 İnç T 2 x 11 3/4 İnç | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€177.45
ONAYLI SATICI SB-4140-0375-04-11 Boş Çelik 4140 3/8 İnç T 4 x 11 3/4 İnç | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€261.96
ONAYLI SATICI SB-4140-0500-12-11 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 12 x 11 3/4 İnç | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€734.11
ONAYLI SATICI SB-4140-0500-02-11 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 2 x 11 3/4 İnç | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€165.49
ONAYLI SATICI SB-4140-0500-04-11 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 4 x 11 3/4 İnç | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€257.39
ONAYLI SATICI SB-4140-0625-12-11 Boş Çelik 4140 5/8 İnç T 12 x 11 3/4 İnç | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€795.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-06-05 Boş Çelik 4140 1/2 İnç T 6 x 5 3/4 İnç
€208.22 / Adet