APPROVED VENDOR SB-5052-0190-25-72 Düz 5052 Alüminyum 3/16 İnç T 2 1/2 İnç x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 5052 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.060 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | H32 (1/4 Sert) |
Kalınlık | 3 / 16 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.007 " |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Çekme Dayanımı | 33,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 28,000 PSI |
genişlik | 2.5 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.060 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7606123030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | alaşım Tipi | Bitiş | Tipik Sertlik | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €20.30 | |
SB-3003-0125-01-36 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €31.83 | |
SB-3003-0125-01-72 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | €51.11 | TEKLİF TALEBİ
|
SB-3003-0125-15-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €22.69 | |
SB-3003-0125-15-36 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €39.30 | |
SB-3003-0125-15-72 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | €66.03 | TEKLİF TALEBİ
|
SB-3003-0125-02-12 | Korozyona dayanıklı | 3003 | Değirmen | 40 | 22,000 psi | 16,000 - 21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | €23.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00