Sb-6061-0250-08-12 | Boş Alüminyum 6061 1/4 X 8 X 12 In | 1nil2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SB-6061-0250-08-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 8 x 12 In | AB2VAA 1NYL2

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-08-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 8 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VAA Modeli: SB-6061-0250-08-12Çapraz Referans: 1NYL2
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
€147.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Stok
alaşım Tipi6061
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.002 "
MalzemeAlüminyum
öfkeT651 / T6511
Kalınlık0.25 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipHassas
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI
genişlik8"
Genişlik Toleransı+/- 0.002 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikalaşım TipiuzunluköfkeKalınlıkTipik SertlikTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıÜcret
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-12-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 12 x 12 İnç | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€196.09
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-12-18 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 12 x 18 İnç | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€267.80
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-12-24 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€342.30
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-02-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 2 x 12 İnç | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€73.53
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-24-24 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€636.54
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-04-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 4 x 12 İnç | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€97.93
ONAYLI SATICI SB-6061-0250-06-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 6 x 12 İnç | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€121.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-08-12 Boş Alüminyum 6061 1/4 x 8 x 12 In
€147.05 / Adet