Sb-6061-1000-02-12 | Boş Alüminyum 6061 1 X 2 X 12 In | 1nyu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SB-6061-1000-02-12 Boş Alüminyum 6061 1 x 2 x 12 In | AB2VCA 1NYU3

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-02-12 Boş Alüminyum 6061 1 x 2 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VCA Modeli: SB-6061-1000-02-12Çapraz Referans: 1NYU3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€96.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Stok
alaşım Tipi6061
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.002 "
MalzemeAlüminyum
öfkeT651 / T6511
Kalınlık1"
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipHassas
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI
genişlik2"
Genişlik Toleransı+/- 0.002 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI SB-6061-0375-06-06 Boş Alüminyum 6061 3/8 x 6 x 6 İnç | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€89.55
ONAYLI SATICI SB-6061-0375-08-12 Boş Alüminyum 6061 3/8 x 8 x 12 İnç | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€158.13
ONAYLI SATICI SB-6061-0375-08-08 Boş Alüminyum 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€120.91
ONAYLI SATICI SB-6061-0500-12-12 Boş Alüminyum 6061 1/2 x 12 x 12 İnç | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€228.13
ONAYLI SATICI SB-6061-0500-12-18 Boş Alüminyum 6061 1/2 x 12 x 18 İnç | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€325.62
ONAYLI SATICI SB-6061-0500-12-24 Boş Alüminyum 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€388.97
ONAYLI SATICI SB-6061-0500-02-12 Boş Alüminyum 6061 1/2 x 2 x 12 İnç | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€71.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-02-12 Boş Alüminyum 6061 1 x 2 x 12 In
€96.53 / Adet