Sc2204016-100p | Soket Kapak Vidası Standart M4-0.70x16 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC2204016-100P Soket Kapak Vidası Standart M4 x 0.70X16, 100PK | AE2LBU 4XY52

APPROVED VENDOR SC2204016-100P Soket Kapaklı Vida Standart M4 x 0.70X16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LBU Modeli: SC2204016-100PÇapraz Referans: 4XY52
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
€13.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk16mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C43
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC2204016-100P Soket Kapaklı Vida Standart M4 x 0.70X16, 100PK
€13.99 / paket