Sc2205010-100p | Soket Kapak Vidası Standart M5-0.80x10 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC2205010-100P Soket Kapak Vidası Standart M5 x 0.80X10, 100PK | AE2LBW 4XY54

APPROVED VENDOR SC2205010-100P Soket Kapaklı Vida Standart M5 x 0.80X10, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LBW Modeli: SC2205010-100PÇapraz Referans: 4XY54
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
€16.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk10mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C43
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC2205010-100P Soket Kapaklı Vida Standart M5 x 0.80X10, 100PK
€16.09 / paket