Sc2206035-100p | Soket Kapak Vidası Standart M6-1x35 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Socket Cap Screw Standard M6 x 1X35, 100PK | AE2LCC 4XY69

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Soket Kapaklı Vida Standart M6 x 1X35, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LCC Modeli: SC2206035-100PÇapraz Referans: 4XY69
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
€24.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900 psi
Rockwell SertliğiC38 ila C43
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu24mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Soket Kapaklı Vida Standart M6 x 1X35, 100PK
€24.23 / paket