Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22080450-100P1 Soket Kapak Vidası Standart M8 x 1.25X45, 100PK | AE9FCM 6JDK0

APPROVED VENDOR SC22080450-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M8 x 1.25X45, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FCM Modeli: SC22080450-100P1Çapraz Referans: 6JDK0
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
€62.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk45mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu28mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22080450-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M8 x 1.25X45, 100PK
€62.93 / paket