Sc22100700-025p2 | Soket Kapak Vidası Standart M10 X 1.50 X 70, 25pk | 6jdl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 70, 25PK | AE9FDA 6JDL2

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Soket Kapaklı Vida Standart M10 x 1.50 X 70, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FDA Modeli: SC22100700-025P2Çapraz Referans: 6JDL2
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
€49.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk70mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu32mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22100700-025P2 Soket Kapaklı Vida Standart M10 x 1.50 X 70, 25PK
€49.39 / paket