Sc22140600-005p2 | Soket Kapak Vidası Standart M14 X 2 X 60, 5pk | 6jdn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22140600-005P2 Soket Kapak Vidası Standart M14 x 2 X 60, 5PK | AE9FDR 6JDN7

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Soket Kapaklı Vida Standart M14 x 2 X 60, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FDR Modeli: SC22140600-005P2Çapraz Referans: 6JDN7
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
€20.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.21mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk60mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M14
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Soket Kapaklı Vida Standart M14 x 2 X 60, 5PK
€20.61 / paket