Sc2216035-025p | Soket Kapak Vidası Standart M16-2 X 35 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC2216035-025P Soket Kapak Vidası Standart M16 x 2 X 35, 25PK | AE2LCF 4XY92

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Soket Kapaklı Vida Standart M16 x 2 X 35, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LCF Modeli: SC2216035-025PÇapraz Referans: 4XY92
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
€65.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği16mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci1220N psi
Rockwell SertliğiC38 ila C43
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Soket Kapaklı Vida Standart M16 x 2 X 35, 25PK
€65.28 / paket