Sf3222iz | Matkap Burç Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu R | 11d935 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SF3222IZ Matkap Burç Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu R | AA2WZX 11D935

APPROVED VENDOR SF3222IZ Matkap Burç Tipi Kaydırmalı Sabit Matkap Boyutu R

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2WZX Modeli: SF3222IZÇapraz Referans: 11D935

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiSlip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap BoyutuR
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.0.339 "
Dia İçinde. Hata payı0.0001- + 0.0005 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.1 / 2 "
Dia dışında. Hata payı-0.0002 "
Uzunluk1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.13
Gemi uzunluğu (cm)2.02
Gemi genişliği (cm)2.02
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI SF11212OM Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212OP Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212OR Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212or3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212OW Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212OZ Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212ÖZ3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212PB Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01
ONAYLI SATICI SF11212PH Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€50.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SF3222IZ Matkap Burç Tipi Kaydırmalı Sabit Matkap Boyutu R
€27.13 / Adet