Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SFT288HN Matkap Burç Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 17/64 | AA3AGN 11F733

APPROVED VENDOR SFT288HN Matkap Burç Tipi Kaydırmalı Sabit Matkap Boyutu 17/64

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3AGN Modeli: SFT288HNÇapraz Referans: 11F733

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€19.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiKayar Sabit Yenilenebilir Kombinasyon İnce Duvar
Eşmerkezlilik Toleransı0.0005 "TIR Maks.
Matkap Boyutu17/64
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.17/64
Dia İçinde. Hata payı0.0001- + 0.0005 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.7 / 16 "
Dia dışında. Hata payı-0.0005 - -0.0007 "
Uzunluk1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI SF11212OM Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212OP Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212OR Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212or3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212OW Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212OZ Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212ÖZ3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212PB Matkap Burcu Tipi Kaymalı Sabit Matkap Boyutu 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46
ONAYLI SATICI SF11212PH Matkap Burcu Tipi Kayar Sabit Matkap Boyutu 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Sabit Yenilenebilir Kombinasyon0.0005 "TIR Maks.1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€53.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SFT288HN Matkap Burç Tipi Kaydırmalı Sabit Matkap Boyutu 17/64
€19.56 / Adet