Sp00005615 | Matkap Burç Tipi Başsız Presle Geçirme Matkap Boyutu 3/4 In | 11g016 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SP00005615 Matkap Burcu Tipi Başsız Presle Geçir Matkap Boyutu 3/4 In | AA3AVC 11G016

APPROVED VENDOR SP00005615 Matkap Burç Tipi Başsız Pres Fit Matkap Boyutu 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3AVC Model: SP00005615Çapraz Referans: 11G016
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
€24.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiBaşsız Press Fit
Eşmerkezlilik Toleransı0.0005 "TIR Maks.
Matkap Boyutu3 / 4 "
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.3 / 4 "
Dia İçinde. Hata payı0.0001- + 0.0005 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.7 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+0.0015 - +0.0018 "
Uzunluk1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)2.22
Gemi genişliği (cm)2.22
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI SP00000067 Matkap Burç Tipi Başsız Prese Geçmeli Matkap Boyutu 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€13.62
ONAYLI SATICI SP00000651 Matkap Burç Tipi Başsız Presle Takma Matkap Boyutu 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€9.10
ONAYLI SATICI SP000009547 Matkap Burcu Tipi Başsız Prese Geçmeli Matkap Boyutu 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Başsız Pres Fit İnce Duvar0.0003 "TIR Maks.1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€8.02
ONAYLI SATICI SP00001049 Matkap Burç Tipi Başsız Prese Geçmeli Matkap Boyutu 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€17.25
ONAYLI SATICI SP00001433 Matkap Burç Tipi Başsız Prese Geçmeli Matkap Boyutu 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Başsız Pres Fit İnce Duvar0.0003 "TIR Maks.1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€15.97
ONAYLI SATICI SP00001466 Matkap Burç Tipi Başsız Prese Geçmeli Matkap Boyutu 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€11.64
ONAYLI SATICI SP00001526 Matkap Burcu Tipi Başsız Presle Geçmeli Matkap Boyutu 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Başsız Pres Fit İnce Duvar0.0003 "TIR Maks.0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€11.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SP00005615 Matkap Burç Tipi Başsız Pres Fit Matkap Boyutu 3/4 In
€24.05 / Adet