Sqhdg5ftzy38161 | Kare Başlı Cıvata Med Carbon 3/8-16, 50pk | 33p318 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SQHDG5FTZY38161 Kare Başlı Cıvata Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Kare Başlı Cıvata Orta Karbon 3/8-16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GJZ Modeli: SQHDG5FTZY38161Çapraz Referans: 33P318
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
€166.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Makine Cıvatası
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı3 / 8 "
sınıf5
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa Genişliği9 / 16 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Rockwell Sertliği25-34 HRC
beden3 / 8-16 x 1 "
Konu YönüSağ
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüBirleşik Ulusal Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Kare Başlı Cıvata Orta Karbon 3/8-16, 50PK
€166.40 / paket