Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI STR60258C88 Omuz Vidası 1/2-13 x 5 1/2 İnç Uzunluk | AB8JKF 25L484

APPROVED VENDOR STR60258C88 Omuz Vidası 1/2-13 x 5 1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8JKF Modeli: STR60258C88Çapraz Referans: 25L484

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€175.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.0.853-0.875 "
Baş yüksekliği0.365 ila 0.375 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70000 psi
Rockwell SertliğiB55
Kesme DayanımıOYLANMAMIŞ
Omuz Dia.5 / 8 "
Omuz genişliği5.5 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzilOylanmamış
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI PAT4314 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 İnç - 5'li Paket | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-olukluSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€53.34
ONAYLI SATICI PAT4319 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 3/8 İnç - 5'li Paket | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-olukluSade5 / 16 "5 / 32 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€65.15
ONAYLI SATICI 24. Ekim 4328 Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 10-24 1/4 L - 10'lu Paket | AE9HGF 6JU50 24 Ekim 43282A-olukluSade3 / 8 "3 / 16 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€89.92
ONAYLI SATICI 7007SSPH Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 - 5'li Paket | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€56.00
ONAYLI SATICI 7013SSPH Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 6-32 7/16 - 5'li Paket | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSade9 / 32 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€54.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR STR60258C88 Omuz Vidası 1/2-13 x 5 1/2 İnç Uzunluk
€175.48 / Adet