Str602m8x12 | Omuz Vidası M6 X 1 X 12mm L | 25l639 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI STR602M8X12 Omuz Vidası M6 x 1 x 12mm L | AB8JRX 25L639

APPROVED VENDOR STR602M8X12 Omuz Vidası M6 x 1 x 12mm L

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8JRX Modeli: STR602M8X12Çapraz Referans: 25L639
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
€18.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği5.5mm
Kafa tarzıStandart
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70000 psi
Rockwell SertliğiB55
Omuz Dia.8mm
Omuz genişliği12mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemimetrik
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR STR602M8X12 Omuz Vidası M6 x 1 x 12mm L
€18.43 / Adet