Tac1212.1-100 | Yarı Borulu Perçin 3/16 X 3/8 İnç - Pk100 | 1hdl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TAC1212.1-100 Yarı Boru Perçin 3/16 X 3/8 İnç, 100PK | AA9XBG 1HDL6

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 Yarı Boru Perçin 3/16 X 3/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XBG Modeli: TAC1212.1-100Çapraz Referans: 1HDL6
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
€33.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.245 ila 0.285 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.201 "
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu3 / 8 "
Perçin MalzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TAC1212.1-100 Yarı Boru Perçin 3/16 X 3/8 İnç, 100PK
€33.73 / paket