Tac1614.1-50 | Yarı Borulu Perçin 1/4 X 7/16 İnç - Pk50 | 1hea4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TAC1614.1-50 Yarı Borulu Perçin 1/4 X 7/16 İnç, 50PK | AA9XBP 1HEA4

APPROVED VENDOR TAC1614.1-50 Yarı Boru Perçin 1/4 X 7/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XBP Modeli: TAC1614.1-50Çapraz Referans: 1HEA4
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
€22.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.255 ila 0.317 "
Baş Dia.0.437 "
Baş yüksekliği0.078 "
kafa TipiOval
Delik büyüklüğü0.266 "
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu7 / 16 "
Perçin MalzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TAC1614.1-50 Yarı Boru Perçin 1/4 X 7/16 İnç, 50PK
€22.43 / paket