APPROVED VENDOR TC075VDIA Diyaframlı Vana, 3/4 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Diyaframlı Vana |
Delik | 0.625 " |
Flanş Çapı | 0.984 " |
Yükseklik | 4.5 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 4.625 " |
Koltuk malzemesi | PTFE ve EPDM |
PLATFORM | Model | Delik | Flanş Çapı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC05VDIA | 0.375 " | 0.984 " | 4.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VDIA | 0.875 " | 1.984 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VDIA-3W | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15VDIA | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15VDIA-3W | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20VDIA | 1.875 " | 2.516 " | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00