APPROVED VENDOR TC15B78 Bağlantı Adaptörü, 1.5 İnç Tri Clover x 7/8 İnç Hortum Dikeni
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı adaptörü |
Flanş Çapı | 1.984 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 2.125 " |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Uzunluk | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15MGHT | 0.6 " | 1" | 3/4 "Erkek Bahçe Hortumu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15FGHT | 0.6 " | 1" | Kadın Bahçe Hortumu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M1932 | 0.33 " | 0.825 " | 19/32" Corny Direk İpliği | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15C14 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15C12 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15M14FLR | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "Dişi Flare | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00