APPROVED VENDOR TC15F14 Bağlantı Adaptörü, 1.5 İnç Üç Yonca x 1/4 İnç FNPT Bağlantı Parçası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlantı adaptörü |
Delik Dia. | 0.4375 " |
Flanş Çapı | 1.984 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 1.25 " |
Konu Türü | 1/4 "Dişi NPT |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Flanş Çapı | Uzunluk | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "Dişi NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "Dişi NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "Dişi NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "Dişi NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "Dişi NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "Kadın NPT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15F125 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00