APPROVED VENDOR TC30FER14AMP-COPPER Yüksük, 3 İnç Tri Yonca Uyumlu, AMP Uzun, Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | yüksük |
Flanş Çapı | 3.579 " |
Malzeme | Bakır |
Uzunluk | 1.125 " |
Dia İçinde Tüp. | 2.875 " |
Dış Çap Tüp. | 3" |
PLATFORM | Model | Flanş Çapı | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15FER14AMP-BAKIR | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20FER14AMP-BAKIR | 2.516 " | 1.875 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC40FER14AMP-BAKIR | 4.682 " | 3.875 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00