APPROVED VENDOR TC30GASEPDM Sıhhi Conta, EPDM, 3 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıhhi Conta |
Dia İçinde. | 2.875 " |
Malzeme | EPDM |
Dış Çap. | 3.5 " |
Sıcaklık aralığı | -30 Deg.F ila 300 Deg.F |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC25GASEPDM | 2.375 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC80GASEPDM | 7.875 " | 8.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00