APPROVED VENDOR TC30GASVIT FKM Viton Conta, 3 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta |
Dia İçinde. | 2.875 " |
Malzeme | FKM Viton |
Dış Çap. | 3.5 " |
Sıcaklık aralığı | -25 Deg.F ila 400 Deg.F |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 MPU-300 | 2-7 / 8 " | Buna N | -30 Deg.F ila 250 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40MPFE-300 | 2-7 / 8 " | EPDM | -20 Deg.F ila 300 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC30GASPTE | 2.875 " | PTFE | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40 MPG-300 | 2-7 / 8 " | PTFE | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC30GAZİL | 2.875 " | silikon | -58 Deg.F ila 446 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40RXPX-F-300 | 2-7 / 8 " | silikon | -40 Deg.F ila 450 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00