APPROVED VENDOR TC60TEE Kelepçe Te, 6 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Flanş Çapı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC10TEE-SL | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15TEE-SL | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC20TEE-SL | 1.875 " | 2.516 " | 7" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05TEE | - | 1" | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075TEE | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10TEE | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15TEE | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00