APPROVED VENDOR TCCAPRED30X10 Redüktör Adaptörü, Tri Clover Uyumlu 3 İnç Boyut x 1 İnç Kapak Stili Redüktör
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Redüktör Adaptörü |
Delik Dia. | 0.875 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 1.375 " |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TCCAPRED15X050 | 0.375 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED15X075 | 0.625 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED20X15 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED20X15E | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED30X10E | 0.875 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED30X15 | 1.375 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCAPRED30X20 | 1.875 " | 1.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00