APPROVED VENDOR TCCRED25X15 Konsantrik Redüktör, Tri Clover Uyumlu, Kelepçe Stili, 2.5 x 1.5 İnç Boyut
Madde: CF6CEA
Modeli: TCCRED25X15
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsantrik giderici |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 5" |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TCCRED10X050 | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED10X075 | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED15X10 | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED20X10 | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED20X15 | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED25X20 | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TCCRED30X15 | 7" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00