APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Kompansatör Çift Küre 2 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompansatör |
Cıvata Çember Çapı | 5.5 |
Cıvata Deliği Boyutu | 5 / 8-11 " |
Cıvata Delikleri | 4 |
Bağlantısı | Kılavuzlu Delikler |
Flanş kalınlığı | . 625 " |
Malzeme | PTFE |
Maks. Basınç | 170 Derecede 70 PSI. F |
Dış Çap. | 7" |
Uzunluk | 1.97 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 400 Derece F |
Tip | Çift Küre |
Vakum | 26 derece F'de 72 "Hg'de |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.61 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 4009220050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00