Tfc0404-100 | Yarı Borulu Perçin 1/16 X 1/8 İnç - Pk100 | 1hea9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TFC0404-100 Yarı Borulu Perçin 1/16 X 1/8 İnç, 100PK | AA9XBV 1HEA9

APPROVED VENDOR TFC0404-100 Yarı Boru Perçin 1/16 X 1/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XBV Modeli: TFC0404-100Çapraz Referans: 1HEA9
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
€34.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.074 ila 0.104 "
Baş Dia.0.109 "
Baş yüksekliği0.017 "
kafa TipiOval
Delik büyüklüğü0.064 "
Perçin Çapı1 / 16 "
Perçin Uzunluğu1 / 8 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TFC0404-100 Yarı Boru Perçin 1/16 X 1/8 İnç, 100PK
€34.91 / paket