Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TFC0906.2-50 Yarı Borulu Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 50PK | AA9XCQ 1HEE1

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Yarı Boru Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XCQ Modeli: TFC0906.2-50Çapraz Referans: 1HEE1
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
€25.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.087 ila 0.117 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.156 "
Perçin Çapı9 / 64 "
Perçin Uzunluğu3 / 16 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Yarı Boru Perçin 9/64 X 3/16 İnç, 50PK
€25.86 / paket