Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TFC1618-25 Yarı Borulu Perçin 1/4 X 9/16 İnç, 25PK | AA9XDK 1HEG1

APPROVED VENDOR TFC1618-25 Yarı Boru Perçin 1/4 X 9/16 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XDK Modeli: TFC1618-25Çapraz Referans: 1HEG1
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
€26.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.380 ila 0.442 "
Baş Dia.0.437 "
Baş yüksekliği0.078 "
kafa TipiOval
Delik büyüklüğü0.266 "
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu9 / 16 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TFC1618-25 Yarı Boru Perçin 1/4 X 9/16 İnç, 25PK
€26.54 / paket