Tsc0807.2-100 | Yarı Borulu Perçin 1/8 X 7/32 İnç - Pk100 | 1hbn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 7/32 Inch, 100PK | AA9WXA 1HBN9

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Yarı Boru Perçin 1/8 X 7/32 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WXA Modeli: TSC0807.2-100Çapraz Referans: 1HBN9
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
€18.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
Bitişçinko
Kavrama aralığı0.129 ila 0.160 "
Baş Dia.0.218 "
Baş yüksekliği0.034 "
kafa TipiOval
Delik büyüklüğü0.129 "
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu7 / 32 "
Perçin MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7318230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 Yarı Boru Perçin 1/8 X 7/32 İnç, 100PK
€18.48 / paket