Tsc1218.1-100 | Yarı Borulu Perçin 3/16 X 9/16 İnç - Pk100 | 1hbt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TSC1218.1-100 Yarı Borulu Perçin 3/16 X 9/16 İnç, 100PK | AA9WXW 1HBT1

APPROVED VENDOR TSC1218.1-100 Yarı Boru Perçin 3/16 X 9/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WXW Modeli: TSC1218.1-100Çapraz Referans: 1HBT1
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
€29.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
Bitişçinko
Kavrama aralığı0.432 ila 0.472 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.201 "
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu9 / 16 "
Perçin MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TSC1218.1-100 Yarı Boru Perçin 3/16 X 9/16 İnç, 100PK
€29.07 / paket