U01000.025.0087 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-20 X 7/8 - Pk100 | 3eny5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Grade 5 1/4-20 X 7/8, 100PK | AC8XNR 3ENY5

APPROVED VENDOR U01000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-20 X 7/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XNR Model: U01000.025.0087Çapraz Referans: 3ENY5 / 42GZ03
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
€13.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliHer Şey Dahil
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-20 X 7/8, 100PK
€13.22 / paket