U01000.100.0200 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1-8 X 2, 5pk | 36h236 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01000.100.0200 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-8 X 2, 5PK | AC6UJJ 36H236

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-8 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UJJ Model: U01000.100.0200Çapraz Referans: 36H236 / 42HA94
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
€21.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-8 X 2, 5PK
€21.39 / paket