U01036.043.0175 | Pulluk Cıvatası Düz ​​7/16-14 X 1 3/4 İnç - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01036.043.0175 Pulluk Cıvatası Düz ​​7/16-14 X 1 3/4 İnç, 25PK | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Pulluk Cıvatası Yassı 7/16-14 X 1 3/4 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CCG Model: U01036.043.0175Çapraz Referans: 1CFJ4 / 41TT46
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
€26.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pulluk Cıvatası
BitişSade
sınıf5
Kafa Açısı80 Derece
Baş Dia.0.826 "
Baş yüksekliği0.364 "
kafa Tipi# 3 Daire
uzunluk1.75 "
MalzemeKarbon çelik
Kare Genişliği0.45 "
Gerilme direnciSAE J 429PSI
Konu Boyutu7 / 16-14
TipHavşa Başlı Kare Boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Pulluk Cıvatası Yassı 7/16-14 X 1 3/4 İnç, 25PK
€26.37 / paket