U01049.025.0050 | Altıgen Kilitleme Vidası Grade 5 1/4-20 X 1/2 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01049.025.0050 Altıgen Kilitleme Vidası Sınıf 5 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Altıgen Kilitleme Vidası Derece 5 1/4-20 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UHJ Model: U01049.025.0050Çapraz Referans: 2FB87
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
€29.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Kilitleme Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı9 / 16 "
sınıf5
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiKilitleme Flanşı
Kafa Genişliği3 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1 / 2 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Altıgen Kilitleme Vidası Derece 5 1/4-20 X 1/2, 100PK
€29.27 / paket