U01049.031.0075 | Altıgen Kilitleme Vidası Grade 5 5/16-18 X 3/4 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01049.031.0075 Altıgen Kilitleme Vidası Grade 5 5/16-18 X 3/4, 50PK | AB9UTU 2FE14

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Altıgen Kilitleme Vidası Derece 5 5/16-18 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UTU Model: U01049.031.0075Çapraz Referans: 2FE14

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€24.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Kilitleme Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı11 / 16 "
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiKilitleme Flanşı
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Altıgen Kilitleme Vidası Derece 5 5/16-18 X 3/4, 50PK
€24.49 / paket