U01060.025.0050 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-28 X 1/2 - Pk100 | 19nr78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01060.025.0050 Altıgen Başlı Vida Grade 5 1/4-28 X 1/2, 100PK | AA8RNG 19NR78

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RNG Model: U01060.025.0050Çapraz Referans: 19NR78 / 42HC36
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
€12.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1/4
Çap1 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı1 / 2 "
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 1/2, 100PK
€12.11 / paket