U01060.025.0325 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-28 X 3-1/4 - Pk50 | 22td33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01060.025.0325 Altıgen Başlı Vida Grade 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK | AB6ZYA 22TD33

APPROVED VENDOR U01060.025.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ZYA Model: U01060.025.0325Çapraz Referans: 22TD33 / 42HC50
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
€25.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.025.0325 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 3-1/4, 50PK
€25.57 / paket