U01060.031.0400 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 5/16-24 X 4 - Pk25 | 3ef5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01060.031.0400 Altıgen Başlı Vida Grade 5 5/16-24 X 4, 25PK | AC8XQE 3EPH5

APPROVED VENDOR U01060.031.0400 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XQE Model: U01060.031.0400Çapraz Referans: 3EPH5 / 42HC74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.031.0400 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 4, 25PK
€25.29 / paket