U01060.043.0250 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 7/16-20 X 2-1/2 - Pk10 | 22td74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01060.043.0250 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB6ZZU 22TD74

APPROVED VENDOR U01060.043.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ZZU Model: U01060.043.0250Çapraz Referans: 22TD74 / 42HD14

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.043.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
€10.84 / paket