Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01060.043.0600 Altıgen Başlı Vida Grade 5 7/16-20 X 6, 5PK | AB7AAB 22TD81

APPROVED VENDOR U01060.043.0600 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-20 X 6, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AAB Model: U01060.043.0600Çapraz Referans: 22TD81 / 42HD24

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€14.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk6"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.043.0600 Altıgen Başlı Vida Derece 5 7/16-20 X 6, 5PK
€14.21 / paket