Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01060.087.0650 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-14 x 6-1/2 | AB7ACR 22TE42

APPROVED VENDOR U01060.087.0650 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 7/8-14 x 6-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ACR Model: U01060.087.0650Çapraz Referans: 22TE42 / 42HE21
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
€11.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk6.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.087.0650 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 7/8-14 x 6-1/2
€11.54 / Adet