Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01060.101.0225 Hex Cap Screw Grade 5 1-12 X 2-1/4, 5PK | AB8AVM 25CN04

APPROVED VENDOR U01060.101.0225 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-12 X 2-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AVM Model: U01060.101.0225Çapraz Referans: 25CN04 / 156J86

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€31.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -12
Çap1"
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.101.0225 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-12 X 2-1/4, 5PK
€31.36 / paket