U01062.025.0700 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1/4-28 X 7 - Pk10 | 29dk40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01062.025.0700 Altıgen Başlı Vida Grade 5 1/4-28 X 7, 10PK | AB8TXK 29DK40

APPROVED VENDOR U01062.025.0700 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 7, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TXK Model: U01062.025.0700Çapraz Referans: 29DK40
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
€20.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk7"
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.025.0700 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1/4-28 X 7, 10PK
€20.20 / paket