U01062.031.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 5/16-24 X 1-1/2, 100pk | 1ke31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01062.031.0150 Altıgen Başlı Vida Grade 5 5/16-24 X 1-1/2, 100PK | AB2AJT 1KE31

APPROVED VENDOR U01062.031.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 1-1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AJT Model: U01062.031.0150Çapraz Referans: 1KE31 / 42HE63
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
€24.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü4450 psi
Yedekler1KE31
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.031.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 1-1/2, 100PK
€24.36 / paket