Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01062.037.0200 Altıgen Başlı Vida Grade 5 3/8-24 X 2, 25PK | AB7AED 22TE76

APPROVED VENDOR U01062.037.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/8-24 X 2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AED Model: U01062.037.0200Çapraz Referans: 22TE76 / 42HE84
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
€13.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.037.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/8-24 X 2, 25PK
€13.18 / paket